SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5131K)

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5131K) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) 24 DCシール方式(1) メタルシール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43194524SY5131K-5U1-01F-NA(F) GA、Bポート:(01) 1/8(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194533SY5131K-51-C8-NA-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194542SY5131K-51-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし無極性(-) ノンロックプッシュ式
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194558SY5131K-5Z1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194567SY5131K-5Z1-C8-NA-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194576SY5131K-5R1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(R) サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194585SY5131K-5R1-C8-NA-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(R) サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194594SY5131K-5UD1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43194603SY5131K-5ZF1-C6-NA-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする