SMC
S Series(SY513T)
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
定格電圧(V)
DC24
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43195057
SY513T-5GZD-C4
-
Φ4ワンタッチ管継手
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195066
SY513T-5GZD-C8
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195075
SY513T-5LOZ-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195084
SY513T-5MZ-01-F2
Rc
Rc1/8
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195093
SY513T-5LZD-C8
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195102
SY513T-5LOZE-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195118
SY513T-5MOZE-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195127
SY513T-5HZ-C6
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195136
SY513T-5HZE-C4
-
Φ4ワンタッチ管継手
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43195145
SY513T-5GZ-C6-F1
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください