S Series(SY5200B)

S Series(SY5200B) - SMCS Series(SY5200B) - SMCS Series(SY5200B) - SMCS Series(SY5200B) - SMCS Series(SY5200B) - SMCS Series(SY5200B) - SMCS Series(SY5200B) - SMCS Series(SY5200B) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43202967SY5200B-5R1-NA(5) 24 DC-(R) サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202976SY5200B-6U1-NA(6) 12 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202985SY5200B-5ZF1-NA(5) 24 DC-(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43202994SY5200B-5U1-K-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203003SY5200B-5U1-B-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203012SY5200B-5NZF1-B-NA(5) 24 DC-(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(F) スライド形ロック式
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203028SY5200B-5UF1-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203037SY5200B-5UF1-B-NA(5) 24 DC-(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203046SY5200B-5S1-WO-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
19,910
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203055SY5200B-5S1-W1-02-NA(5) DC24サブプレート:(-) Rc(S) サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする