曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200HBT)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5200HBT) - SMC
切換方式(2) 2位置ダブルポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコモン仕様プラスコモンコイル(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)背圧防止弁(H) 内蔵内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43203283SY5200HBT-5Z1-NA(5) 24 DC(-) ノンロックプッシュ式
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203292SY5200HBT-5ZD1-H-NA(5) 24 DC(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203308SY5200HBT-6Z1-H-NA(6) 12 DC(-) ノンロックプッシュ式
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43203317SY5200HBT-5Z1-H-NA(5) 24 DC(-) ノンロックプッシュ式
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする