SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-4DZ) SMC

定格電圧(V)(4) AC220/AC230 ねじの種類(F) G 切換方式(2) 2位置ダブル リード線取出方法(D) DIN形ターミナル ポート数5 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コネクタコネクタ付 コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43205243 SY5220-4DZ-01F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8 (-) ブラケットなし
13,480
12,980
14,278 (税込)
3日以内出荷

返品不可
43205252 SY5220-4DZ-01F-F2-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8 (F2) サイドブラケット付
13,750
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43205268 SY5220-4DZ-C6F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 (-) ブラケットなし
14,190
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43205277 SY5220-4DZ-C8F-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手 (-) ブラケットなし
14,190
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
43205286 SY5220-4DZ-01F-X20-Q
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8 (-) ブラケットなし
14,470
13,980
15,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする