SMC
SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5DS)
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コネクタ
コネクタ付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43205855
SY5220-5DS-01F-F2-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(F2) サイドブラケット付
(Q) CE対応品
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43205864
SY5220-5DS-N7T
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
(-) ブラケットなし
(-) なし
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
45223632
SY5220-5DS-01F-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(01) 1/8
(-) ブラケットなし
(Q) CE対応品
¥
11,170
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください