曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5LOZ) - SMC
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43206932SY5220-5LOZ-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206948SY5220-5LOZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
10,070
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206957SY5220-5LOZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
10,340
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206966SY5220-5LOZ-01T-Q(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206975SY5220-5LOZ-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
10,670
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43206984SY5220-5LOZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
10,780
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
43206993SY5220-5LOZ-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
10,780
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207002SY5220-5LOZ-01T-X20(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207018SY5220-5LOZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207027SY5220-5LOZ-C8-X90(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207036SY5220-5LOZ-C4-X90(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207045SY5220-5LOZ-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207054SY5220-5LOZ-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,110
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43207063SY5220-5LOZ-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207072SY5220-5LOZ-N9T-F2-Q(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43207088SY5220-5LOZ-C8-X20(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする