曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WO)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WO) - SMC
リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43208296SY5220-5WO-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208305SY5220-5WO-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43208314SY5220-5WO-01-F2-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208323SY5220-5WO-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208332SY5220-5WO-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208348SY5220-5WO-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208357SY5220-5WO-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208366SY5220-5WO-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208375SY5220-5WO-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする