曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOU)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOU) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(WO) M8コネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43208393SY5220-5WOU-01(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208402SY5220-5WOU-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43208418SY5220-5WOU-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208427SY5220-5WOU-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208436SY5220-5WOU-C8(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208445SY5220-5WOU-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208454SY5220-5WOU-C6-F2(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208463SY5220-5WOU-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208472SY5220-5WOU-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208488SY5220-5WOU-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208497SY5220-5WOU-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208506SY5220-5WOU-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208515SY5220-5WOU-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208524SY5220-5WOU-C6-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする