曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5WOZ) - SMC
リード線取出方法(WO) M8コネクタ切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式コネクタケーブルなし内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43208558SY5220-5WOZ-01N(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208567SY5220-5WOZ-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208576SY5220-5WOZ-01T(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208585SY5220-5WOZ-01T-F2(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208594SY5220-5WOZ-01-F2(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208603SY5220-5WOZ-01N-Q(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208612SY5220-5WOZ-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208628SY5220-5WOZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208637SY5220-5WOZ-N7T(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43208646SY5220-5WOZ-N9T(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208655SY5220-5WOZ-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208664SY5220-5WOZ-N3T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N3) Φ5/32ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208673SY5220-5WOZ-N9T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208682SY5220-5WOZ-N7T-F2(T) NPTFA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208698SY5220-5WOZ-C6-F2(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208707SY5220-5WOZ-C8-F2(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208716SY5220-5WOZ-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208725SY5220-5WOZ-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208734SY5220-5WOZ-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208743SY5220-5WOZ-C8F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする