曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5YO)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5YO) - SMC
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル切換方式(2) 2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43208917SY5220-5YO-01-F2(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(-) なし
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208926SY5220-5YO-01F-X90-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208935SY5220-5YO-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208944SY5220-5YO-C8F(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208953SY5220-5YO-C6F(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208962SY5220-5YO-C6(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208978SY5220-5YO-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
43208987SY5220-5YO-C4-Q(-) RcA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43208996SY5220-5YO-C4F-Q(F) GA、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209005SY5220-5YO-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209014SY5220-5YO-C8F-F2-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209023SY5220-5YO-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209032SY5220-5YO-C6F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209048SY5220-5YO-C8F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする