曜日別特売

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5YZ)

SY5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY5220-5YZ) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(Y) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ブラケット
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43209197SY5220-5YZ-01F(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(-) なし
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209206SY5220-5YZ-01F-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43209215SY5220-5YZ-01-Q(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209224SY5220-5YZ-01F-F2-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(F2) サイドブラケット付(Q) CE対応品
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209233SY5220-5YZ-N7F(F) GA、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ継手(-) ブラケットなし(-) なし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209242SY5220-5YZ-C8F-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209258SY5220-5YZ-C6F-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209267SY5220-5YZ-C8-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209276SY5220-5YZ-C6-Q(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209285SY5220-5YZ-01F-X20-Q(F) GA、Bポート:(01) 1/8(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209294SY5220-5YZ-C6-F2-X20(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(F2) サイドブラケット付(-) なし
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209303SY5220-5YZ-C6F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43209312SY5220-5YZ-C8F-X20-Q(F) GA、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) ブラケットなし(Q) CE対応品
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする