SMC
S Series(SY523)
切換方式
ノーマルオープン(N.O.)
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
47
件中 1~47件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43210387
SY523-5GS-01
DC24
Rc
Rc1/8
¥
6,990
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210396
SY523-5LD-01
DC24
Rc
Rc1/8
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210405
SY523-5GZD-01
DC24
Rc
Rc1/8
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210414
SY523-5GZ-01
DC24
Rc
Rc1/8
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210423
SY523-5LOZ-01
DC24
Rc
Rc1/8
¥
7,150
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210432
SY523-5G-N7
DC24
-
Φ1/4"ワンタッチ管継手
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210448
SY523-5GD-C8
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210457
SY523-5GD-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210466
SY523-1GD-C6
AC100
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210475
SY523-4GD-01
AC220/AC230(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210484
SY523-3G-C6
AC110/AC115(50/60Hz)
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210493
SY523-5LZE-01
DC24
Rc
Rc1/8
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210502
SY523-5LO-01F-Q
DC24
G
G1/8
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210518
SY523-5D-01
DC24
Rc
Rc1/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210527
SY523-1GZ-C6
AC100
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210536
SY523-5GZD-C8
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210545
SY523-5YO-01F-Q
DC24
G
G1/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43210554
SY523-5DD-01
DC24
Rc
Rc1/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210563
SY523-5Y-01
DC24
Rc
Rc1/8
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210572
SY523-5YO-C6F
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210588
SY523-5LD-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210597
SY523-5LE-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,480
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210606
SY523-4GD-C8
AC220/AC230(50/60Hz)
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,540
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210615
SY523-5MOZE-C6
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210624
SY523-5MOZE-C8
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,590
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210633
SY523-5LOU-01F-Q
DC24
G
G1/8
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210642
SY523-5LZ-01-F1
DC24
Rc
Rc1/8
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210658
SY523-5GZD-C8-F2
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210667
SY523-1LZ-01-F1
AC100
Rc
Rc1/8
¥
7,650
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210676
SY523-5LUD-C8
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210685
SY523-4LD-C6
AC220/AC230(50/60Hz)
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210694
SY523-5YO-C6F-Q
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210703
SY523-5YOD-C8F-Q
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210712
SY523-5YO-C8F-Q
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210728
SY523-5D-C8
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210737
SY523-BYO-01F-Q
-
G
G1/8
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210746
SY523-5H-C8-F1
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
7,920
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210755
SY523-1LZ-C6-F1
AC100
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210764
SY523-2HZ-C6
AC200
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
7,980
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210773
SY523-5DZD-C8
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210782
SY523-4DZD-01
AC220/AC230(50/60Hz)
Rc
Rc1/8
¥
8,690
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210798
SY523-5DZD-C8-Q
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210807
SY523-5DZ-C8F-Q
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210816
SY523-5DZ-C6F-Q
DC24
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210825
SY523-5WOU-C8-Q
DC24
-
Φ8ワンタッチ管継手
¥
9,080
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210834
SY523-4DZ-C6F-Q
AC220/AC230(50/60Hz)
-
Φ6ワンタッチ管継手
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43210843
SY523-4DZ-C4F-Q
AC220/AC230(50/60Hz)
-
Φ4ワンタッチ管継手
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください