曜日別特売

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5231)

SY5_3_VALVE - 上配管形バルブ(SY5231) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43211857SY5231-51-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211866SY5231-5U1-01-NA(5) 24 DC(-)RcA、Bポート:(01) 1/8(2) 2位置ダブル
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211875SY5231-5S1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211884SY5231-5NZ1-C6-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211893SY5231-5NZ1-N7-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211902SY5231-5R1-C8-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211918SY5231-6U1-N7-NA(6) 12 DC-A、Bポート:(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211927SY5231-5UD1-N9-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(N9) Φ5/16ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211936SY5231-5U1-C8-H-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C8) Φ8ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211945SY5231-5U1-C6-H-NA(5) 24 DC-A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブル
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211954SY5231-5UF1-C8-WO-02-NADC24-Φ8ワンタッチ管継手2位置ダブル
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211963SY5231-5U1-C6-W2-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43211972SY5231-5U1-C6-W7-02-NADC24-Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブル
24,530
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする