曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00H)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5A00H) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43236533SY5A00H-5NS1-NA(5) 24 DC(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236542SY5A00H-5NZD1-NA(5) 24 DC(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236558SY5A00H-5NZ1-NA(5) 24 DC(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236567SY5A00H-5ZE1-NA(5) 24 DC(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236576SY5A00H-5R1-NA(5) 24 DC(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236585SY5A00H-5U1-HC-NADC244位置デュアル3ポート(N.C./N.C.)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236594SY5A00H-5UD1-NA(5) 24 DC(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43236603SY5A00H-5NZF1-NA(5) 24 DC(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236612SY5A00H-6U1-NA(6) 12 DC(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43236628SY5A00H-5ZF1-B-NA(5) 24 DC(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする