曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00H)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00H) - SMC
切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(H) 内蔵内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43237574SY5B00H-5NZ1-NA(5) 24 DC(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237583SY5B00H-5U1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237592SY5B00H-5UD1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237608SY5B00H-6U1-NA(6) 12 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(-) ノンロックプッシュ式
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237617SY5B00H-5ZF1-B-NA(5) 24 DC(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(F) スライド形ロック式
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237626SY5B00H-5UF1-NA(5) 24 DC(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする