曜日別特売

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00R)

SY5_0_VALVE - ベース配管形バルブ(SY5B00R) - SMC
定格電圧(V)(5) 24 DC切換方式(B) 4位置デュアル3ポート (N.O./N.O.)ポート数5シール方式(0) 弾性体シール使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なし内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ランプ・サージ電圧保護回路
コモン仕様
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43237653SY5B00R-5NZ1-NA(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付マイナスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237662SY5B00R-5Z1-NA(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付プラスコモン(-) ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237678SY5B00R-5UD1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43237687SY5B00R-5UF1-NA(U) ランプ・サージ電圧保護回路付無極性(F) スライド形ロック式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする