SMC
S Series(SY7120-3H)
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
リード線取出方法
(H) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43253428
SY7120-3H-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(02) 1/4
2位置シングル
¥
8,090
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253437
SY7120-3H-N11T
CADデータダウンロード
-
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43253446
SY7120-3H-N11T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(1) 2位置シングル
¥
9,240
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください