曜日別特売

S Series(SY7120-4LZ)

S Series(SY7120-4LZ) - SMCS Series(SY7120-4LZ) - SMCS Series(SY7120-4LZ) - SMCS Series(SY7120-4LZ) - SMC
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43254322SY7120-4LZ-02NNPT(02) 1/42位置シングル
¥8,470
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254338SY7120-4LZ-02FG(02) 1/42位置シングル
¥8,470
¥7,798
¥8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254347SY7120-4LZ-02N-F2(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
43254356SY7120-4LZ-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする