SMC
S Series(SY7120-4LZ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
(02) 1/4
A、Bポート:(02) 1/4
ねじの種類
(N) NPT
NPT
G
(N) NPT
(T) NPTF
切換方式
(1) 2位置シングル
2位置シングル
(1) 2位置シングル
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43254347
品番
SY7120-4LZ-02N-F2
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ねじの種類
(N) NPT
管接続口径
A、Bポート:(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード