SMC
S Series(SY7120-5DS)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
コネクタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43255083
SY7120-5DS-02N
CADデータダウンロード
NPT
(02) 1/4
2位置シングル
付
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255092
SY7120-5DS-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(02) 1/4
2位置シングル
付
¥
8,470
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255108
SY7120-5DS-02T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
コネクタ付
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255117
SY7120-5DS-N11T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(1) 2位置シングル
コネクタ付
¥
9,630
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください