SMC
S Series(SY7120-5H)
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(H) グロメット
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43255932
SY7120-5H-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(02) 1/4
2位置シングル
¥
8,090
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
43255948
SY7120-5H-02N-F2
CADデータダウンロード
(N) NPT
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43255957
SY7120-5H-C8F
CADデータダウンロード
-
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43255966
SY7120-5H-N11T
CADデータダウンロード
-
(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
2位置シングル
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
43255975
SY7120-5H-C8-F2-X90
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
(1) 2位置シングル
¥
9,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください