SMC
SY7_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SY7120-5HS)
使用流体
空気
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(H) グロメット
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
ねじの種類
(-) Rc
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
リード線(m)
0.6
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43255984
SY7120-5HS-02-F2-X20
CADデータダウンロード
5
A、Bポート:(02) 1/4
(F2) サイドブラケット付
¥
9,570
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43255993
SY7120-5HS-C8-F1-X20
CADデータダウンロード
5
A、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手
(F1) フートブラケット付
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください