曜日別特売

S Series(SY7120-5LOZ)

S Series(SY7120-5LOZ) - SMCS Series(SY7120-5LOZ) - SMCS Series(SY7120-5LOZ) - SMCS Series(SY7120-5LOZ) - SMCS Series(SY7120-5LOZ) - SMCS Series(SY7120-5LOZ) - SMCS Series(SY7120-5LOZ) - SMCS Series(SY7120-5LOZ) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式内容量1個
全21種類を絞り込む
管接続口径
21種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43256623SY7120-5LOZ-02FG(02) 1/42位置シングル
8,090
7,798
8,578(税込)
当日出荷
43256632SY7120-5LOZ-02NNPT(02) 1/42位置シングル
8,090
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256648SY7120-5LOZ-02T-QNPTF(02) 1/42位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256657SY7120-5LOZ-02F-QG(02) 1/42位置シングル
8,420
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
43256666SY7120-5LOZ-02N-F2(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256675SY7120-5LOZ-02N-F1(N) NPTA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256684SY7120-5LOZ-02T-F1(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256693SY7120-5LOZ-02T-F2(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,530
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256702SY7120-5LOZ-C10F-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
8,800
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256718SY7120-5LOZ-N9-(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手2位置シングル
8,800
7,798
8,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256727SY7120-5LOZ-02T-X20NPTF(02) 1/42位置シングル
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256736SY7120-5LOZ-C8-X90-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,080
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256745SY7120-5LOZ-C10F-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256754SY7120-5LOZ-N11T-Q-(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256763SY7120-5LOZ-N11T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256772SY7120-5LOZ-N9T-F1(T) NPTFA、Bポート:(N9) Φ5/16用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,240
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256788SY7120-5LOZ-C8-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,570
8,798
9,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
43256797SY7120-5LOZ-C10-F2-Q(-) RcA、Bポート:(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,570
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256806SY7120-5LOZ-C8-X20-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
9,740
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256815SY7120-5LOZ-C8-X20-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
43256824SY7120-5LOZ-C8F-X20-Q-(C8) Φ8用ワンタッチ継手2位置シングル
10,070
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする