SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-5MU)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
リード線長さ(mm)
300
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
規格
スレッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43257472
SY7120-5MU-02N
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) なし
(N) NPT
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257488
SY7120-5MU-02T
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) なし
(T) NPTF
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43257497
SY7120-5MU-C8F-Q
CADデータダウンロード
(C8) Φ8用ワンタッチ継手
(Q) CE対応品
(F) G
¥
9,350
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください