S Series(SY7120-5YOD)

S Series(SY7120-5YOD) - SMCS Series(SY7120-5YOD) - SMCS Series(SY7120-5YOD) - SMCS Series(SY7120-5YOD) - SMCS Series(SY7120-5YOD) - SMCS Series(SY7120-5YOD) - SMC
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YO) DIN形ターミナルポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形内容量1個
全6種類を絞り込む
管接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43258732SY7120-5YOD-02FG(02) 1/42位置シングル
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258748SY7120-5YOD-02F-QG(02) 1/42位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
43258757SY7120-5YOD-02T-QNPTF(02) 1/42位置シングル
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258766SY7120-5YOD-02F-F2-Q(F) GA、Bポート:(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258775SY7120-5YOD-C10F-Q-(C10) Φ10用ワンタッチ継手2位置シングル
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
43258784SY7120-5YOD-02T-X20-QNPTF(02) 1/42位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする