SMC
SY7_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY7120-6D)
定格電圧(V)
(6) DC12
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
アクチュエータの種類
(1) 2位置シングル
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
コネクタ
付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ねじの種類
スレッド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43259012
SY7120-6D-02F
CADデータダウンロード
(-) なし
G
(F) G
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259028
SY7120-6D-02T
CADデータダウンロード
(-) なし
NPTF
(T) NPTF
¥
8,310
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259037
SY7120-6D-02F-Q
CADデータダウンロード
(Q) CE対応品
G
(F) G
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください