SMC
S Series(SY7120-BG)
ポート数
5
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43259676
SY7120-BG-02N
NPT
NPT1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259685
SY7120-BG-02
Rc
Rc1/4
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43259694
SY7120-BG-02-F2
Rc
Rc1/4
¥
8,580
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください