SMC
S Series(SY7120-SLZ)
定格電圧(V)
(S) DC5
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ
ポート数
5
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43259992
SY7120-SLZ-02T
CADデータダウンロード
NPTF
(02) 1/4
2位置シングル
¥
8,140
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43260008
SY7120-SLZ-02F-F2-Q
CADデータダウンロード
(F) G
A、Bポート:(02) 1/4
(1) 2位置シングル
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43260017
SY7120-SLZ-N11T-F2
CADデータダウンロード
(T) NPTF
A、Bポート:(N11) Φ3/8用ワンタッチ継手
(1) 2位置シングル
¥
9,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください