曜日別特売

S Series(SY7200)

S Series(SY7200) - SMCS Series(SY7200) - SMCS Series(SY7200) - SMCS Series(SY7200) - SMCS Series(SY7200) - SMCS Series(SY7200) - SMCS Series(SY7200) - SMCS Series(SY7200) - SMC
定格電圧(V)(5)DC24切換方式(2)2位置ダブルポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43266125SY7200-5D1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266134SY7200-51-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
12,380
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266143SY7200-51-B-NA-(B)六角穴付ボルト(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
12,540
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266152SY7200-5E1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266168SY7200-5NS1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(NS)サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
12,600
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266177SY7200-5ZD1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266186SY7200-5NZ1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266195SY7200-5Z1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43266204SY7200-5NZD1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,710
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266213SY7200-5NS1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(NS)サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
12,760
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266222SY7200-5Z1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266238SY7200-5NZ1-H-NA-(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266247SY7200-5NZ1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266256SY7200-5R1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(R)サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266265SY7200-5F1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(F)スライド形ロック式
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266274SY7200-5ZE1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266283SY7200-5NZE1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266292SY7200-5F1-K-NA-(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(F)スライド形ロック式
12,930
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266308SY7200-5U1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,040
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43266317SY7200-5UD1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,040
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266326SY7200-5R1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(R)サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266335SY7200-5R1-H-NA-(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(R)サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,090
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266344SY7200-5U1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266353SY7200-5U1-H-NA-(H)六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,200
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266362SY7200-5ZF1-K-NA-(K)プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ)(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(F)スライド形ロック式
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266378SY7200-5UE1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266387SY7200-5ZF1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(F)スライド形ロック式
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266396SY7200-5NZF1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(F)スライド形ロック式
13,260
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266405SY7200-5UE1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266414SY7200-5NZF1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(F)スライド形ロック式
13,420
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266423SY7200-5RF1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(R)サージ電圧保護回路付(無極性)(F)スライド形ロック式
13,480
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266432SY7200-5UF1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(F)スライド形ロック式
13,590
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43266448SY7200-5Z1-WO-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
21,180
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266457SY7200-5NZ1-WO-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
21,180
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266466SY7200-5U1-WO-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
21,510
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266475SY7200-5Z1-W1-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
22,610
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266484SY7200-5NZ1-W3-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
22,880
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266493SY7200-5U1-W1-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266502SY7200-5UD1-W1-03N-NA【サブプレート】(N)NPT(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266518SY7200-5UD1-W1-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
22,940
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266527SY7200-5U1-W2-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
23,050
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266536SY7200-5Z1-W4-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
23,210
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266545SY7200-5F1-B-W3-03-NA【サブプレート】(-)Rc(B)六角穴付ボルト(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(F)スライド形ロック式
23,270
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266554SY7200-5U1-W4-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
23,540
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266563SY7200-5U1-W7-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,480
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266572SY7200-5UD1-W7-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
24,480
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
43266588SY7200-5U1-W7-03N-NA【サブプレート】(N)NPT(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,480
21,980
24,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする