S Series(SY7201)

S Series(SY7201) - SMCS Series(SY7201) - SMCS Series(SY7201) - SMCS Series(SY7201) - SMCS Series(SY7201) - SMCS Series(SY7201) - SMCS Series(SY7201) - SMCS Series(SY7201) - SMC
切換方式(2)2位置ダブルポート数5定格電圧(V)(5)DC24シール方式(1)メタルシール使用流体空気パイロット方式(-)内部パイロットコイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43266782SY7201-51-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266798SY7201-5NZ1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266807SY7201-5Z1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266816SY7201-5Z1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266825SY7201-5UD1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266834SY7201-5U1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
14,410
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43266843SY7201-5U1-B-NA-(B)六角穴付ボルト(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266852SY7201-5UF1-NA-(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(F)スライド形ロック式
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266868SY7201-5NZ1-W1-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
23,980
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266877SY7201-5U1-W1-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,310
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43266886SY7201-5U1-W4-03-NA【サブプレート】(-)Rc(-)プラマイなべ小ねじ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,920
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする