曜日別特売

S Series(SY7300)

S Series(SY7300) - SMCS Series(SY7300) - SMCS Series(SY7300) - SMCS Series(SY7300) - SMCS Series(SY7300) - SMCS Series(SY7300) - SMCS Series(SY7300) - SMCS Series(SY7300) - SMC
ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気コイル(-)標準搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
切換方式
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43274166SY7300-61-NA(6)DC12-(3)3位置クローズドセンタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274175SY7300-51-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274184SY7300-5NS1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(NS)サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274193SY7300-5E1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(-)ランプ・サージ電圧保護回路なし(無極性)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274202SY7300-5NZ1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
13,370
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
43274218SY7300-5NZD1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274227SY7300-5ZD1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274236SY7300-5Z1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274245SY7300-5NS1-B-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(NS)サージ電圧保護回路付(マイナスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274254SY7300-5Z1-B-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(-)ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274263SY7300-5ZE1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274272SY7300-5R1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(R)サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274288SY7300-5U1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,700
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
43274297SY7300-5UD1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
43274306SY7300-5R1-B-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(R)サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274315SY7300-5R1-H-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(R)サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274324SY7300-5U1-B-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274333SY7300-5U1-H-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(-)ノンロックプッシュ式
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274342SY7300-5ZF1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(プラスコモン)(F)スライド形ロック式
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274358SY7300-5UE1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(E)プッシュターンロック式(手操作形)
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274367SY7300-5UF1-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(F)スライド形ロック式
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274376SY7300-5UF1-H-NA(5)DC24-(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性)(F)スライド形ロック式
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274385SY7300-5Z1-E-NA(5)DC24--(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274394SY7300-5U1-E-NA(5)DC24--(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274403SY7300-5Z1-WO-03-NA(5)DC24【サブプレート】(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
21,840
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274412SY7300-5U1-WO-03-NA(5)DC24【サブプレート】(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
22,170
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274428SY7300-5Z1-W1-03-NA(5)DC24【サブプレート】(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
23,270
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274437SY7300-5NZ1-W1-03-NA(5)DC24【サブプレート】(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(NZ)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
23,270
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274446SY7300-5U1-W1-03-NA(5)DC24【サブプレート】(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
23,600
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274455SY7300-5U1-W3-03-NA(5)DC24【サブプレート】(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274464SY7300-5U1-W4-03-NA(5)DC24【サブプレート】(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
24,200
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274473SY7300-5UD1-B-W4-03-NA(5)DC24【サブプレート】(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43274482SY7300-5U1-W7-03-NA(5)DC24【サブプレート】(-)Rc(3)3位置クローズドセンタ(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(-)ノンロックプッシュ式
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする