S Series(SY9240)

S Series(SY9240) - SMCS Series(SY9240) - SMCS Series(SY9240) - SMCS Series(SY9240) - SMCS Series(SY9240) - SMCS Series(SY9240) - SMCS Series(SY9240) - SMCS Series(SY9240) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
143件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43299716SY9240-3G(3) AC110/AC115--(2) 2位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299725SY9240-5GD(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,050
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299734SY9240-5YO(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,380
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299743SY9240-3LOZ(3) AC110/AC115--(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299752SY9240-5MNZ(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,600
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299768SY9240-4G(4) AC220/AC230--(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299777SY9240-4GD(4) AC220/AC230--(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299786SY9240-5DO-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299795SY9240-3LZ(3) AC110/AC115--(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299804SY9240-5YOD-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299813SY9240-5YO-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43299822SY9240-3LOZE(3) AC110/AC115--(2) 2位置ダブル
12,820
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299838SY9240-5LOZ-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,930
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299847SY9240-5LOUD(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,930
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299856SY9240-5MOU(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,930
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299865SY9240-5YOE-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
12,930
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299874SY9240-5HSE(5) DC24--(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299883SY9240-5LZ-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299892SY9240-5DD(5) DC24--(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299908SY9240-4L(4) AC220/AC230--(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299917SY9240-5MU(5) DC24--(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299926SY9240-5LZD-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299935SY9240-3DO(3) AC110/AC115--(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299944SY9240-1DO(1) AC100--(2) 2位置ダブル
13,040
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299953SY9240-5LOU-Q(5) DC24--(2) 2位置ダブル
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299962SY9240-5HU(5) DC24--(2) 2位置ダブル
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299978SY9240-5MUE(5) DC24--(2) 2位置ダブル
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299987SY9240-2DO(2) AC200--(2) 2位置ダブル
13,260
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43299996SY9240-4LZ(4) AC220/AC230--(2) 2位置ダブル
13,370
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300005SY9240-3YO-Q(3) AC110/AC115--(2) 2位置ダブル
13,370
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300014SY9240-4YO-Q(4) AC220/AC230--(2) 2位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300023SY9240-2DO-Q(2) AC200--(2) 2位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300032SY9240-4LZE(4) AC220/AC230--(2) 2位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300048SY9240-BYO-Q---2位置ダブル
13,590
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300057SY9240-4DD(4) AC220/AC230--(2) 2位置ダブル
13,920
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300066SY9240-2Y(2) AC200--(2) 2位置ダブル
13,920
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300075SY9240-2DE(2) AC200--(2) 2位置ダブル
14,140
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300084SY9240-5GD-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300093SY9240-3G-04F(3) AC110/AC115(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300102SY9240-5G-04F(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,190
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300118SY9240-1GE-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300127SY9240-5LN-04(5) DC24(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300136SY9240-1LO-03(1) AC100(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,410
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300145SY9240-5DO-03T(5) DC24(T) NPTF(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300154SY9240-5DO-04F(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300163SY9240-5G-03-Q(5) DC24(-) Rc(03) 3/8 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300172SY9240-5L-04F(5) DC24(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300188SY9240-3L-04F(3) AC110/AC115(F) G(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300197SY9240-3L-04N(3) AC110/AC115(N) NPT(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
43300206SY9240-3LD-04(3) AC110/AC115(-) Rc(04) 1/2 サブプレート付(2) 2位置ダブル
14,520
13,980
15,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする