SMC
SYA3_20_VALVE - 5ポートエアオペレートバルブ/直接配管形(SYA3320)
ポート数
5
ねじの種類
(-) Rc
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43310058
SYA3320-N3
CADデータダウンロード
(N3) o5/32ワンタッチ管継手
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43310067
SYA3320-N7
CADデータダウンロード
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
¥
9,680
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください