SMC
SYA7_40_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYA7140)
使用流体
空気
ポート数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43311056
SYA7140-02F
CADデータダウンロード
(1) 2位置シングル
5
(02) 1/4 サブプレート付
(F) G
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311065
SYA7140-03N
CADデータダウンロード
(1) 2位置シングル
5
(03) 3/8 サブプレート付
(N) NPT
¥
8,640
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43311022
SYA7140-00F
2位置シングル
5
-
-
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
43311038
SYA7140-00N
2位置シングル
5
-
-
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
43311047
SYA7140-00T
2位置シングル
5
-
-
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください