曜日別特売

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3140T)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3140T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43317058SYJ3140T-5MZD-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317067SYJ3140T-6LZD-M5(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317076SYJ3140T-5MOZE-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,920
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317085SYJ3140T-5HZ-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(H) グロメット/リード線長さ600mm(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317094SYJ3140T-5LZE-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317103SYJ3140T-5HZE-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(H) グロメット/リード線長さ600mm(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317112SYJ3140T-5MOZ-M5-Q(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226405SYJ3140T-6MZ(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする