曜日別特売

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3143T)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3143T) - SMC
ポート数5切換方式(1) 2位置シングルソレノイド使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
リード線取出方法
マニュアル
CE-対応品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43317812SYJ3143T-6MNZ(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317828SYJ3143T-5LNZD(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317837SYJ3143T-5LOZE(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) なし
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317846SYJ3143T-5LOZD-Q(5) DC24(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(Q) CE対応品
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317855SYJ3143T-5LOZD-M5(5) DC24(M5) M5ポートサブプレート付(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
43317864SYJ3143T-6MZD-M5(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(-) なし
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226518SYJ3143T-6MZ(6) DC12(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式(-) なし
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
45226527SYJ3143T-6MZ-M5-Q(6) DC12(M5) M5ポートサブプレート付(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ノンロックプッシュ式(Q) CE対応品
8,200
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする