曜日別特売

S Series(SYJ5220)

S Series(SYJ5220) - SMCS Series(SYJ5220) - SMCS Series(SYJ5220) - SMCS Series(SYJ5220) - SMCS Series(SYJ5220) - SMCS Series(SYJ5220) - SMCS Series(SYJ5220) - SMCS Series(SYJ5220) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
全69種類を絞り込む
定格電圧(V)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43338575SYJ5220-3MN-M5(3) 110 AC [115 AC]A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
10,730
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338584SYJ5220-1ME-M5(1) AC100A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338593SYJ5220-5LN-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338602SYJ5220-5DO-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338618SYJ5220-5MOZE-M5(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338627SYJ5220-1LOZE-M5(1) AC100A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338636SYJ5220-5MOU-M5(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338645SYJ5220-5MS-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338654SYJ5220-5GSD-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338663SYJ5220-5MZE-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338672SYJ5220-6MZE-M5-Q(6) DC12A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338688SYJ5220-5MOU-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338697SYJ5220-5HZD-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338706SYJ5220-5LNUD-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338715SYJ5220-5LNU-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338724SYJ5220-5LOU-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43338733SYJ5220-5MOZD-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338742SYJ5220-5MOZ-N3(5) DC24A、Bポート:(N3) o5/32ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338758SYJ5220-5LO-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338767SYJ5220-5LN-C4-Q(5) DC24A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338776SYJ5220-5DO-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338785SYJ5220-6LZ-N7(6) DC12A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338794SYJ5220-5MSE-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338803SYJ5220-5LOR-C6(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338812SYJ5220-5ME-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338828SYJ5220-5MOZ-C4-Q(5) DC24A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338837SYJ5220-5LOZ-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338846SYJ5220-1LZE-C6(1) AC100A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338855SYJ5220-5LOR-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338864SYJ5220-2D-M5(2) AC200A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338873SYJ5220-5MOU-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338882SYJ5220-5LOU-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338898SYJ5220-5LOU-C4-Q(5) DC24A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
43338907SYJ5220-2LOZD-C6(2) AC200A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338916SYJ5220-5LZ-C4-X20(5) DC24A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338925SYJ5220-5LOUE-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338934SYJ5220-5MNU-C6-X20(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338943SYJ5220-5MPZ-C4DC24Φ4ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイド
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338952SYJ5220-5MPZ-C6DC24Φ6ワンタッチ管継手2位置ダブルソレノイド
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338968SYJ5220-5WOZ-M5(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338977SYJ5220-5WAOU-M5-Q(5) DC24A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338986SYJ5220-3DZ-M5(3) 110 AC [115 AC]A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43338995SYJ5220-5WO-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339004SYJ5220-5DZE-C4(5) DC24A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339013SYJ5220-3DZ-M5-Q(3) 110 AC [115 AC]A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339022SYJ5220-4DZ-M5-Q(4) 220 AC [230 AC]A、Bポート:(M5) M5×0.8(2) 2位置ダブルソレノイド
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339038SYJ5220-5WOU-C6-Q(5) DC24A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339047SYJ5220-5WOUD-C4-Q(5) DC24A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339056SYJ5220-1DZE-C6(1) AC100A、Bポート:(C6) o6ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43339065SYJ5220-2DZE-C4(2) AC200A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(2) 2位置ダブルソレノイド
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする