SMC
SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ524RT)
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8ポートサブプレート付
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) 無
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43341612
SYJ524RT-5MOZ-01
CADデータダウンロード
(MO) M形プラグコネクタ
¥
7,360
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43341628
SYJ524RT-5MZ-01
CADデータダウンロード
(M) M形プラグコネクタ
¥
7,420
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください