曜日別特売

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714T)

SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ714T) - SMC
使用流体空気切換方式(1) ノーマルクローズポート数3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43358428SYJ714T-5LOZ3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-(-) ノンロックプッシュ式
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358437SYJ714T-5MNZ3(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-(-) ノンロックプッシュ式
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358446SYJ714T-5LZD3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358455SYJ714T-5LOZ-Q3(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)-(-) ノンロックプッシュ式
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358464SYJ714T-5MZ-01N3(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(01) 1/8ポートサブプレート付(N) NPT(-) ノンロックプッシュ式
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358473SYJ714T-5MOZE-023(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,410
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358482SYJ714T-5LOZE-013(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358498SYJ714T-5MZE-013(5) DC24(M) M形プラグコネクタ(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,460
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
43358507SYJ714T-6MZE-013(6) DC12(M) M形プラグコネクタ(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358516SYJ714T-6MZE-023(6) DC12(M) M形プラグコネクタ(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc(E) プッシュターンロック式(手操作形)
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358525SYJ714T-5MOZ-02-Q3(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
9,630
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358534SYJ714T-5LZ-02-Q3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(02) 1/4ポートサブプレート付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43358543SYJ714T-5LZ-01-Q3(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(01) 1/8ポートサブプレート付(-) Rc(-) ノンロックプッシュ式
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする