SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7220T)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7220T) SMC

定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 切換方式(2) 2位置ダブルソレノイド ポート数5 使用流体空気 リード線(m)0.3 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付 CE-対応品(-) なし 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43360144 SYJ7220T-5GZ-C6
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手
14,250
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
45227857 SYJ7220T-5MZD-01
CADデータダウンロード
A、Bポート:(01) 1/8
13,860
12,980
14,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする