SMC
SYJ7_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ7340T)
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
(01) 1/8 サブプレート付
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc
使用流体
空気
リード線(m)
0.3
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43364466
SYJ7340T-5MZ-01
CADデータダウンロード
¥
18,320
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください