SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7423)

SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ7423) - SMC
ポート数5使用流体空気内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43365175SYJ7423-5M-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365184SYJ7423-5MOZ-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365193SYJ7423-2G-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365202SYJ7423-5YO-01-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365218SYJ7423-5DO-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
16,610
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365227SYJ7423-5DO-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365236SYJ7423-5LOU-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43365245SYJ7423-5MOUD-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,160
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365254SYJ7423-5LNZ-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365263SYJ7423-5MOZ-C8(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,220
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365272SYJ7423-3DO-01F-Q(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365288SYJ7423-5LZ-C8(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365297SYJ7423-5LZ-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365306SYJ7423-5DO-C6F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365315SYJ7423-5LOU-C8(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365324SYJ7423-5LOU-C6F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365333SYJ7423-5LOU-C6-Q(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365342SYJ7423-4YO-C6F-Q(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365358SYJ7423-4DO-C8F-Q(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(C8) Φ8用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365367SYJ7423-5YZ-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365376SYJ7423-5WAOU-01F-QDC24GG1/83位置エキゾーストセンタ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365385SYJ7423-5WOU-01F-Q(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(4) 3位置エキゾーストセンタ
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365394SYJ7423-5DZ-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
43365403SYJ7423-5WOU-C6(5) DC24(-) RcA、Bポート:(C6) Φ6用ワンタッチ継手(4) 3位置エキゾーストセンタ
19,750
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする