SMC
SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160RK)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
CE-対応品
(-) なし
背圧防止弁
(K) 内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
コネクタ取出方法
マニュアル
ポート管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43367092
SZ3160RK-5MOZ-C4
CADデータダウンロード
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(MO) コネクタなし
(-) ノンロックプッシュ式
【A・B】(C4)Φ4ワンタッチ管継手
¥
7,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43367108
SZ3160RK-5MZD-M5
CADデータダウンロード
A、Bポート:(M5) M5x0.8
(M) リード線付(長さ300mm)
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
【A・B】(M5)M5×0.8
¥
7,210
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください