VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120)

VF1_2_VALVE - 直接配管形バルブ/単体(VF1120) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-)標準タイプ(0.7MPa)使用圧力(MPa)(-) 標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ内容量1個
全167種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
167種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43409424VF1120-5G1-01T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409433VF1120-2GE1-M5(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409442VF1120-2GE1-01F(2) AC200(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409458VF1120-4GD1-01(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409467VF1120-6G1-M5(6) DC12(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409476VF1120-5G1-01N(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409485VF1120-6GD1-01(6) DC12(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409494VF1120-3G1-01T(3) AC110/AC115(T) NPTFA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409503VF1120-BG1-01(B) AC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409512VF1120-4G1-01F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409528VF1120-BG1-M5(B) AC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409537VF1120-3GD1-01(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409546VF1120-5GD1-M5(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409555VF1120-5LOD1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(LO) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409564VF1120-2MO1-01(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409573VF1120-1ME1-M5(1) AC100(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409582VF1120-3L1-01F(3) AC110/AC115(F) GA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409598VF1120-1ME1-01N(1) AC100(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409607VF1120-4M1-01F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409616VF1120-1M1-01F(1) AC100(F) GA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409625VF1120-2H1-01F(2) AC200(F) GA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409634VF1120-2L1-M5(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409643VF1120-5H1-M5(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(H) グロメット(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409652VF1120-5LE1-M5(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409668VF1120-3G1-M5-F(3) AC110/AC115(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(F) ブラケット付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409677VF1120-1G1-01F-F(1) AC100(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409686VF1120-2GE1-01-F(2) AC200(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409695VF1120-1GD1-01-F(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409704VF1120-2G1-01F-F(2) AC200(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409713VF1120-4GE1-01-F(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409722VF1120-5G1-01F-F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409738VF1120-3DO1-01(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409747VF1120-3GZ1-01(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409756VF1120-5YO1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409765VF1120-2GZE1-M5(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409774VF1120-4YO1-01F(4) AC220/AC230(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409783VF1120-5DO1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409792VF1120-6GS1-01(6) DC12(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409808VF1120-1DOE1-01F-X500(1) AC100(F) GA、Bポート:(01) 1/8(DO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409817VF1120-5GSD1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409826VF1120-5GZD1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409835VF1120-1M1-01-F-X500(1) AC100(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409844VF1120-5ME1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409853VF1120-5L1-M5-F(5) DC24(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409862VF1120-2M1-M5-F(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409878VF1120-5L1-01F-F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409887VF1120-2L1-M5-F(2) AC200(-) M5A、Bポート:(M5) M5 x 0.8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409896VF1120-5MD1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409905VF1120-3HE1-01-F(3) AC110/AC115(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(H) グロメット(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43409914VF1120-4M1-01-F(4) AC220/AC230(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする