曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130T)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3130T) - SMC
切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43421963VF3130T-6GZ1-01(6) DC12(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(-) ブラケットなし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421972VF3130T-5GZ1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421988VF3130T-5GZE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(-) ブラケットなし
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43421997VF3130T-5MOZE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(MO) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422006VF3130T-5MZE1-02(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422015VF3130T-5MZE1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(M) M形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422024VF3130T-5LZD1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(-) ブラケットなし
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422033VF3130T-5HZ1-02T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ブラケットなし
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422042VF3130T-5HZ1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(-) ブラケットなし
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422058VF3130T-5GZD1-02-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(G) グロメット(F) ブラケット付
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422067VF3130T-5GZE1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(G) グロメット(F) ブラケット付
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422076VF3130T-5YOS1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(YO) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422085VF3130T-5HZ1-02-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(H) グロメット(F) ブラケット付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422094VF3130T-5LZ1-01N-F(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422103VF3130T-5MZ1-02-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(M) M形プラグコネクタ(F) ブラケット付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422112VF3130T-5LZE1-02-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(L) L形プラグコネクタ(F) ブラケット付
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422128VF3130T-5TZ1-02F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(-) ブラケットなし
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422137VF3130T-5DZ1-02T(5) DC24(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422146VF3130T-6DZ1-02T(6) DC12(T) NPTFA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422155VF3130T-5YZD1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(Y) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422164VF3130T-5DZ1-01F(5) DC24(F) GA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422173VF3130T-5DZ1-01(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(-) ブラケットなし
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422182VF3130T-5TZ1-02-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(F) ブラケット付
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422198VF3130T-5TZE1-02-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(02) 1/4(T) コンジットターミナル(F) ブラケット付
13,260
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422207VF3130T-5DZ1-01-F(5) DC24(-) RcA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422216VF3130T-5DZ1-01N-F(5) DC24(N) NPTA、Bポート:(01) 1/8(D) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43422225VF3130T-5DZ1-02F-F(5) DC24(F) GA、Bポート:(02) 1/4(D) DIN形ターミナル(F) ブラケット付
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする