SMC
VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3133KT)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用圧力(MPa)
(K)高圧タイプ(1)
ブラケット
(-) ブラケットなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付 (DCのみ)
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43425567
VF3133KT-5LZE1-01
CADデータダウンロード
(-) Rc
A、Bポート:(01) 1/8
(L) L形プラグコネクタ
¥
12,820
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43425576
VF3133KT-5TZE1-02N
CADデータダウンロード
(N) NPT
A、Bポート:(02) 1/4
(T) コンジットターミナル
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください