SMC
V Series(VF3140Y)
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43428254
VF3140Y-1G1
CADデータダウンロード
(1) AC100V
-
-
¥
11,660
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43428263
VF3140Y-5DZ1
CADデータダウンロード
(5) DC24V
-
-
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43428272
VF3140Y-4DZ1-02
CADデータダウンロード
(4) AC220V
(-) Rc
(02) 1/4
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください