曜日別特売

V Series(VF3163)

V Series(VF3163) - SMCV Series(VF3163) - SMCV Series(VF3163) - SMCV Series(VF3163) - SMCV Series(VF3163) - SMCV Series(VF3163) - SMCV Series(VF3163) - SMC
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43429602VF3163-5G-01DC24RcRc1/8
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429618VF3163-3E-02AC110/115(50/60Hz)RcRc1/4
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429627VF3163-5DZ-02DC24RcRc1/4
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429636VF3163-1DZ-02AC100(50/60Hz)RcRc1/4
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43429645VF3163-5DZ-02F-QDC24GG1/4
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
45231043VF3163-2GS-01AC200(50/60Hz)RcRc1/8
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
45231052VF3163-5GS-02DC24RcRc1/4
12,490
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする