曜日別特売

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K)

VF3_3_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF3230K) - SMC
使用流体空気切換方式(2) 2位置ダブルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)コイル(-) 標準タイプ内容量1個
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43431876VF3230K-5G1-01N5(5) DC24(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(N) NPT
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431885VF3230K-6G1-02N5(6) DC12(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(N) NPT
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431894VF3230K-3G1-025(3) AC110/AC115(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431903VF3230K-3GD1-025(3) AC110/AC115(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431912VF3230K-6G1-02T5(6) DC12(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(T) NPTF
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431928VF3230K-4G1-015(4) AC220/AC230(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431937VF3230K-4G1-02F5(4) AC220/AC230(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431946VF3230K-4GD1-015(4) AC220/AC230(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431955VF3230K-4GE1-025(4) AC220/AC230(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431964VF3230K-5G1-02F5(5) DC24(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431973VF3230K-5GD1-025(5) DC24(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
43431982VF3230K-3G1-015(3) AC110/AC115(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43431998VF3230K-7G1-025(7) AC240(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432007VF3230K-4GD1-025(4) AC220/AC230(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432016VF3230K-2GD1-025(2) AC200(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432025VF3230K-1G1-02F5(1) AC100(G) グロメット(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432034VF3230K-1LN1-025(1) AC100(LN) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432043VF3230K-5LN1-015(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432052VF3230K-1MN1-025(1) AC100(MN) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432068VF3230K-5MN1-015(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432077VF3230K-5MN1-025(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432086VF3230K-2M1-025(2) AC200(M) M形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432095VF3230K-5L1-025(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432104VF3230K-5LD1-02N5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(N) NPT
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432113VF3230K-5YO1-02F5(5) DC24(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432122VF3230K-1DO1-025(1) AC100(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432138VF3230K-5YOD1-02F5(5) DC24(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432147VF3230K-4YOD1-02F5(4) AC220/AC230(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432156VF3230K-1GZE1-025(1) AC100(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432165VF3230K-5DO1-02F5(5) DC24(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432174VF3230K-4GZ1-025(4) AC220/AC230(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432183VF3230K-5YOD1-01F5(5) DC24(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432192VF3230K-5DO1-01F5(5) DC24(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(01) 1/8(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432208VF3230K-3YO1-025(3) AC110/AC115(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432217VF3230K-5GZE1-025(5) DC24(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432226VF3230K-5DOD1-02F5(5) DC24(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432235VF3230K-2GZD1-025(2) AC200(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432244VF3230K-6GZD1-015(6) DC12(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432253VF3230K-BDO1-02F5(B) AC24(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432262VF3230K-BYO1-02F5(B) AC24(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432278VF3230K-3DO1-02F5(3) AC110/AC115(DO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432287VF3230K-5GZD1-025(5) DC24(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432296VF3230K-5GZ1-025(5) DC24(G) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432305VF3230K-3YO1-02F5(3) AC110/AC115(YO) DIN形ターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(F) G
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432314VF3230K-5LNZD1-025(5) DC24(LN) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432323VF3230K-5LOZE1-025(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432332VF3230K-1TE1-025(1) AC100(T) コンジットターミナル(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしA、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432348VF3230K-5MNZE1-025(5) DC24(MN) M形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432357VF3230K-5LOZ1-015(5) DC24(LO) L形プラグコネクタ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(01) 1/8(-) Rc
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43432366VF3230K-5HZ1-025(5) DC24(H) グロメット(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付A、Bポート:(02) 1/4(-) Rc
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする